Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veroma 1:16 LKW Reifen 22 mm Gelände 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110958-BP
Hersteller:
     Veroma
Herst.-Nr.:
     220630
EAN/GTIN:
     4053199958313
Suchbegriffe:
Reifen (Modellbau)
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Veroma 1:16 LKW Reifen 22 mm Gelände 2 St.

1:16 Breitreifen Gelände (2 St.)

Ausstattung:
Hohlkammerreifen
Profiltiefe: 2 mm
Ohne Beschriftung
Passend zu allen Breit-und Anhängerfelgen, auch für robbe und Wedico

Technische Daten:
Maßstab: 1:16 · Passend für Modellart: LKW · Reifen-Art / -Profil: Gelände · Reifen-Breite: 22 mm · Reifen-Durchmesser: 73 · Reifen-Innendurchmesser: 40 mm

Lieferumfang:
2x Reifen

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Veroma
Passend für Modellart:
LKW
Maßstab:
1:16
Reifen-Art / -Profil:
Gelände
Reifen-Breite:
22 mm
Reifen-Durchmesser:
73
Reifen-Innendurchmesser:
40 mm
Produkt-Art:
Reifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Veroma, 220630, LKW Reifen, LKW Felgen, Laster Reifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 19,25*
Lager 102
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 19,27*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,39*
€ 36,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.