Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR MIX 5 - 7625 762527 Schubladenbox Hellgrau DIN A4, DIN C4, Folio, Letter An


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110733-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762527
EAN/GTIN:
     4005546993263
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Durable VARICOLOR MIX 5 - 7625 762527 Schubladenbox Hellgrau DIN A4,DIN C4,Folio,Letter Anzahl der Schubfächer: 5

Schubladenbox VARICOLOR® MIX 5

Zeitlos-elegante Schubladenbox mit 5 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe
Hochwertige ABS- und PS-Qualität
Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre
Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen
Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
5 Jahre Hersteller-Garantie

Der Klassiker im Büro, um Unterlagen übersichtlich und griffbereit aufzubewahren: Schubladenboxen im modernen VARICOLOR® Design. Geschlossen geben dezente Farblinien auf edlem Weiß Orientierung, geöffnet begeistern die leichtlaufenden Schubladen mit fröhlicher Farbgebung.

- Ordnungsbox mit 5 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe
- Hochwertige ABS-Qualität
- Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre
- Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
- Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten
- Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen
- Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
- Maße: 280 x 292 x 356 mm (B x H x T)

Technische Daten:
Anzahl der Schubfächer: 5 · Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen · Beschriftungsfeld vorhanden: Ja · Farbe der Schublade: Weiß,Mehrfarbig · Format der Schubladen: 5 x breit · Gehäusefarbe: Hellgrau · Griffloch vorhanden: Nein · Griffmulde vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Weiß,Mehrfarbig,Hellgrau · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 292 mm · Produktabmessung, Tiefe: 356 mm · Produkttypenbezeichnung: VARICOLOR® MIX 5 · Verwendung für Papierformat: DIN A4,DIN C4,Folio,Letter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 280 x 292 x 356 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Mehrfarbig | Hellgrau
Produktabmessung, Tiefe:
356 mm
Produktabmessung, Höhe:
292 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Durable
Anzahl der Schubfächer:
5
Farbe der Schublade:
Weiß | Mehrfarbig
Gehäusefarbe:
Hellgrau
Farbe:
weiß | mehrfarbig | grau
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffloch vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 | DIN C4 | Folio | Letter
Produkttypenbezeichnung:
VARICOLOR® MIX 5
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox, schubladenbox grau mit 5 schubladen, schubladenbox, durable schubladenbox, Durable, 762527, VARICOLOR MIX 5 - 7625, ablagebox
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,57*
€ 65,62*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 49,83*
€ 65,63*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 50,13*
€ 65,76*
€ 6,78*
ab € 49,83*
€ 65,79*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 83,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 62,81* pro Box)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,81*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 40,86*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,68*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,42*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,88*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,70*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,78*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 61,966*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,42*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.