| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109440-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 91050 EAN/GTIN: 4044685900480 |
| |
|
| | |
| 91050 Funk Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=11.8 mm
Blado Funkwerk mit 6 Zeigern
DCF-77 Zeitzeichenempfang Automatische Zeiteinstellung Präzisionsuhrwerk
Werden Sie kreativ! Gestalten Sie Ihre eigene Wanduhr passend zu Ihrem Interieur! Das geht ganz leicht, denn mit dem BLADO Funkwerk steht Ihnen ein präzises Uhrwerk mit passenden Zeigern und Zubehör zur Verfügung. Entwerfen Sie das Zifferblatt (Materialdicke bis 3mm) aus Pappe oder Kunststoff, versehen Sie es mittig mit einer Bohrung von ca. 9 mm Durchmesser und legen Sie es über die Werkwelle. Für besseren Halt der Schraube verwenden Sie den Distanzgummi zwischen Werk und Zifferblatt. Nun die Zentralschraube aufsetzen und anziehen. Wählen Sie das passende Zeigerset aus den beiden beiliegenden Zeigersätzen aus und montieren diese. Fertig ist Ihre Uhr Marke Eigenbau.
Ausstattung: Rundschaft
Technische Daten: Ausführung (Uhren): Funk · Drehrichtung: rechts · Gewicht: 49 g · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Stromaufnahme: 120 µA · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Zeigerwellen-Länge: 11.8 mm
Lieferumfang: 2 Zeigersätze (je 3 Zeiger Antik gold (75 x 50 x 60 mm und Standard schwarz (80 x 55 x 60 mm) Distanzgummi Zentralschraube Aufhänger
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 56 x 56 x 19 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 19 mm | Produktabmessung, Höhe: | 56 mm | Produktabmessung, Breite: | 56 mm | Drehrichtung: | rechts | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromaufnahme: | 120 µA | Zeigerwellen-Länge: | 11.8 mm | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 49 g | Produkt-Art: | Uhrwerk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 91050, Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb, Uhren-Antrieb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,24* | € 20,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,94* | € 20,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,04* | € 39,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|