Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse PR1-7502a450 Filament Tough PLA 1.75 mm 4.500 g Schwarz Pro1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109379-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     PR1-7502a450
EAN/GTIN:
     8718969921824
Suchbegriffe:
BASF Ultrafuse
PR1-7502a450
BASF Ultrafuse PR1-7502a450 Filament Tough PLA 1.75 mm 4.500 g Schwarz Pro1 1 St.

Innofil3D Pro1 Tough PLA Schwarz 1.75 mm 4.500g

Extrem zuverlässig
Äußerst stabil
Druck mit hoher Geschwindikeit

Mit dem Innofil3D Pro1 Filament bietet der holländische Filament-Hersteller das professionellste Verbrauchsmaterial für den FDM-Druck. Das neue Material basiert auf einer PLA-Basis und ist zusätlich die positiven Eigenschaften von ABS-Kunststoffen ausgestattet. Das Innofil3D Pro1 Filament ist in puncto Stabilität vergleichbar mit ABS. Im Gegenzug kann die Druckgeschwindigkeit bei gleichbleibender Oberflächenqualität um bis zu 40 Prozent erhöht werden. Somit können funktionale Bauteile und Bauteile, die sehr starken Belastungen ausgesetzt werden, deutlich schneller angefertigt werden als dies bislang der Fall war.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur min.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: Tough PLA · Filament-Serie: Pro1 · Gewicht: 4.500 g

Lieferumfang:
Spule.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
Tough PLA
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Filament-Serie:
Pro1
Drucktemperatur min.:
210 °C
Gewicht:
4.500 g
Produkt-Art:
Filament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.