|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2109245-BP Herst.-Nr.: CP303075X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Cliff CP303075X Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Mono 1 St.
Klinkeneinbaubuchse
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Technische Daten: Audio-Kanäle: Mono · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 13.7 mm · Weitere technische Daten: Bohrloch: Glatt
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Audio-Kanäle: | Mono | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Produktabmessung, Länge: | 13.7 mm | Produktabmessung, Breite: | 26 mm | Herst.-Teilenr.: | CP303075X | Typ (Hersteller-Typ): | CP303075X | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 3.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050006220825, Cliff, CP303075X |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,62* | € 4,26* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,28* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,67* | € 4,61* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,69* | € 5,63* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,16* | € 7,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|