Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C105 Abzweigverbinder flexibel: 4-6 mm² starr: 4-6 mm² Polzahl (num): 2 10 St. Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109207-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C105
EAN/GTIN:
     4053199962433
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
stromdieb 4-6mm²
TRU COMPONENTS T1904C105 Abzweigverbinder flexibel: 4-6 mm² starr: 4-6 mm² Polzahl (num): 2 10 St. Gelb

Kabelverbinder, Gelb, 4.0 mm² - 10 Stk. - 10 Stk.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Gelb · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 20 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 2 · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 6 mm² · min. Querschnitt flexibel: 4 mm² · min. Querschnitt starr: 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Herst.-Teilenr.:
T1904C105
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
600 V
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
4 mm²
max. Querschnitt starr:
6 mm²
min. Querschnitt starr:
4 mm²
Polzahl (num):
2
Kontaktmaterial:
Messing
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Abzweigverbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelabzweiger, TRU COMPONENTS, T1904C105, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,53*
Lager 102
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,54*
7 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.