TRU COMPONENTS T1904C071 Quetschverbinder-Sortiment 0.50 mm² 2.50 mm² Rot,Blau 120 Teile
Quetschverbinder-Sortiment, isoliert - 0.5–2.5 mm², 120 tlg.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot,Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Temperaturbereich (Details): +75 °C
Lieferumfang: Flachsteckhülse 0.5 – 1.5 mm², 10 Stk.,Flachsteckhülse 1.5 – 2.5 mm², 10 Stk.,Flachstecker 0.5 – 1.5 mm², 10 Stk.,Flachstecker 1.5 – 2.5 mm², 10 Stk.,Rundsteckhülse 0.5 – 1.5 mm², 10 Stk.,Rundsteckhülse 1.5 – 2.5 mm², 10 Stk.,Rundstecker 0.5 – 1.5 mm², 10 Stk.,Rundstecker 1.5 – 2.5 mm², 10 Stk.,Ringkabelschuh Ø 4,3 mm, 0.5 – 1.5 mm², 10 Stk.,Ringkabelschuh Ø 4,3 mm, 1.5 – 2.5 mm², 10 Stk.,Ringkabelschuh Ø 5,3 mm, 0.5 – 1.5 mm², 10 Stk.,Ringkabelschuh Ø 5,3 mm, 1.5 – 2.5 mm², 10 Stk.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 Teile | Herstellerfarbe: | Rot | Blau | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | rot | blau | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | T1904C071 | Typ (Hersteller-Typ): | T1904C071 | Querschnitt (max.): | 2.50 mm² | Isolationsmaterial (Details): | PVC | Kontaktmaterial: | Kupfer | Querschnitt (min.): | 0.50 mm² | Temperaturbereich (Details): | +75 °C | Produkt-Art: | Quetschverbinder-Sortiment |
|