Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C044 Flachstecker-Sortiment Steckbreite: 2.80 mm Steckdicke: 0.80 mm 180 ° Teilisoliert Rot 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109172-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C044
EAN/GTIN:
     4053199961689
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
TRU COMPONENTS T1904C044 Flachstecker-Sortiment Steckbreite: 2.80 mm Steckdicke: 0.80 mm 180 ° Teilisoliert Rot 25 St.

Flachstecker, isoliert

Rot
2.80 mm x 0.80 mm
0.50 mm² - 1.50 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 2.80 mm · Steckdicke: 0.80 mm · Stützhülse: Ja · Temperaturbereich (Details): +75 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.50 mm²
Steck-Größe:
2.80 x 0.80 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
T1904C044
Typ (Hersteller-Typ):
T1904C044
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Steckdicke:
0.80 mm
Steckbreite:
2.80 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
+75 °C
Stützhülse:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Flachstecker-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, tru components flachstecker, TRU COMPONENTS, T1904C044, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,31*
Lager 102
70
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,33*
6 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 5,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.