| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2108934-BP Herst.-Nr.: T1904C094 EAN/GTIN: 4053199961405 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS T1904C094 D-SUB Stiftleisten-Set Polzahl (num): 15 Schrauben 1 St.
Modular D-Sub Einbaustecker 15 pol. mit Verriegelungsschrauben und Gehäuse
D-SUB Stiftleisten-Set Anzahl Reihen: 2 Polzahl (num): 15
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelungsschrauben,inkl. Gehäuse,inkl. Schraubendreher · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser max.: 10 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | schwarz | Steckverbinder-Besonderheiten: | mit Verriegelungsschrauben | inkl. Gehäuse | inkl. Schraubendreher | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Herst.-Teilenr.: | T1904C094 | Typ (Hersteller-Typ): | T1904C094 | Material (Details): | ABS | Polzahl: | 15 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| Einbau vertikal | Anzahl Reihen: | 2 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | D-SUB Stiftleisten-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, TRU COMPONENTS, T1904C094, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,96* | € 12,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,29* | € 12,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,74* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|