Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robitronic Razer ten & eight Programmierbox Passend für (Modell (Modell-Regler): Robitronic Razer ten & eight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108356-BP
Hersteller:
     Robitronic
Herst.-Nr.:
     R01269
EAN/GTIN:
     4046032090868
Suchbegriffe:
Robitronic
R01269
Razer ten & eight
Robitronic Razer ten & eight Programmierbox Passend für (Modell (Modell-Regler): Robitronic Razer ten & eight

LED Programmierbox Razer ten & eight

Diese LED-Programm-Box ist geeignet für die Programmierung der Robitronic Razer ten & eight Regler. Die Programmierung der Regler erfolgt mit dieser LED-Programm-Box einfach und schnell. Klein genung um sie immer einsatzbereit dabei zu haben.

Ausstattung:
Eingangsspannung: 4.8V -8.4V

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Passend für (Modell (Modell-Regler): Robitronic Razer ten & eight · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm

Lieferumfang:
Programmierbox · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 88 mm x 58 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Robitronic
Passend für (Modell (Modell-Regler):
Robitronic Razer ten & eight
Herst.-Teilenr.:
R01269
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Programmierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 16,88*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,89*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 21,89*
€ 30,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.