Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120663 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 12 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103805-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120663
EAN/GTIN:
     4011376752857
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
BKL Electronic 10120663 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 12 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Polzahl Gesamt 12
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennstrom: 0.50 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 6 · Rastermaß: 1.27 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Herst.-Teilenr.:
10120663
Typ (Hersteller-Typ):
10120663
Nennstrom:
0.50 A
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, bkl electronic pfosten-steckverbinder, pfosten steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 1,27 mm, BKL Electronic, 10120663, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
634
1
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,82*
3
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.