| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2103045-BP Herst.-Nr.: 0018260100 EAN/GTIN: 4006341704702 |
| |
|
| | |
| REV 0018260100 Schutzkontakt-Flachstecker 230 V Weiß IP20
REV Schutzkontak-Flachstecker
Nur 8 mm dünner REV-Flachstecker · Passt hinter Ihre Möbel · Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP20
Lieferumfang: Flachstecker · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Schutzkontakt-Flachstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,4558* | € 3,6258* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,48* | € 3,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,44* | € 3,67* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|