Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti Duplex Mini Programmierbox Passend für (Modell (Modell-Regler): MasterBasic-Regler Serie, MasterSpin-Regle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-209407-BP
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     12006000
EAN/GTIN:
     4250320221203
Suchbegriffe:
8595245909024
Jeti
12006000
Duplex Mini
Duplex Box Mini

Hintergrundbeleuchtung

Die Jetibox mini ist bestens geeignet um direkt am Sender befestigt zu werden und die vom JetiDuplex übertragenen Messwerte anzuzeigen. Sie passt perfekt z.B. auf die Schalterfläche der GRP MC-Sender. Außerdem können die Regler der MasterBasic und die Regler MasterSpin Serie programmiert werden. Als Highlight ist die Jetibox mini mit einer grünen Hintergrundbeleuchtung versehen.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 12006000 · Passend für (Modell (Modell-Regler): MasterBasic-Regler Serie,MasterSpin-Regler Serie · Produkt-Art: Programmierbox

Weitere Informationen:
Marke:
Jeti
Passend für (Modell (Modell-Regler):
MasterBasic-Regler Serie | MasterSpin-Regler Serie
Herst.-Teilenr.:
12006000
Produkt-Art:
Programmierbox
Weitere Suchbegriffe: Hacker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,03*
€ 49,48*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 49,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.