Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker X-75-OPTO Pro Flugmodell Brushless Flugregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-208791-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     87200007
EAN/GTIN:
     4250320200963
Suchbegriffe:
Brushless Regler
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Hacker X-75-OPTO Pro Flugmodell Brushless Flugregler

X-Pro Brushless-Regler

Programmierbar per USB
"Echte Drehzahlregelung" für Helikopter

Die X-Pro-Drehzahlsteller sind sensorlose Drehzahlsteller, die speziell auf die Hacker-Brushless A-Motoren-Serie abgestimmt und konzipiert wurde. Durch die verschiedenen Betriebsmodi sind diese Steller aber auch für andere bürstenlose Motoren hervorragend geeignet. Unsere spezielle Software (optional) zum Einstellen zahlreicher Regler-Setups wird mit einem neuen USB-Interfacekabel ausgeliefert. Alle Setup-Einstellungen der Drehzahlsteller können ausgelesen und auf dem Computer gespeichert werden.

Ausstattung:
Einstellbarer Akkutyp · Einstellbare Abschaltspannung der Cut-off Funktion · Einstellbares Timing · Einstellbare Taktfrequenz · Programmierbar per USB-Schnittstelle oder alternativ per Gasknüppelstellung · "Echte Drehzahlregelung" für Helikopter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): X-75-OPTO Pro · BEC-Daten: - · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 5 - 10 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 16 - 30 · Dauerstrom: 75 A · Gewicht: 61 g · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stecksystem: JR-Buchse · Stecksystem Akku: - (nicht relevant) · Stecksystem Motor: - (nicht relevant) · Taktfrequenz (Details): 8 kHz / 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 28 x 13 mm
Stecksystem:
JR-Buchse
Stecksystem Akku:
- (nicht relevant)
Stecksystem Motor:
- (nicht relevant)
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Hacker
Ausführung (allgemein):
X-75-OPTO Pro
Dauerstrom:
75 A
BEC-Daten:
-
Taktfrequenz (Details):
8 kHz / 16 kHz
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
16 - 30
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
5 - 10
Gewicht:
61 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Flugregler
Weitere Suchbegriffe: brushless regler, 4250320200963, Hacker, 87200007, X-75-OPTO Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.