Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker X-70-SB-Pro BEC Flugmodell Brushless Flugregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-208789-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     87200006
EAN/GTIN:
     4250320200925
Suchbegriffe:
Brushless Regler
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Hacker X-70-SB-Pro BEC Flugmodell Brushless Flugregler

X-Pro Brushless-Regler

Programmierbar per USB
"Echte Drehzahlregelung" für Helikopter

Die X-Pro-Drehzahlsteller sind sensorlose Drehzahlsteller, die speziell auf die Hacker-Brushless A-Motoren-Serie abgestimmt und konzipiert wurde. Durch die verschiedenen Betriebsmodi sind diese Steller aber auch für andere bürstenlose Motoren hervorragend geeignet. Unsere spezielle Software (optional) zum Einstellen zahlreicher Regler-Setups wird mit einem neuen USB-Interfacekabel ausgeliefert. Alle Setup-Einstellungen der Drehzahlsteller können ausgelesen und auf dem Computer gespeichert werden.

Ausstattung:
Einstellbarer Akkutyp · Einstellbare Abschaltspannung der Cut-off Funktion · Einstellbares Timing · Einstellbare Taktfrequenz · Programmierbar per USB-Schnittstelle oder alternativ per Gasknüppelstellung · "Echte Drehzahlregelung" für Helikopter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): X-70-SB-Pro BEC · BEC-Daten: 2 - 6 Servos · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2 - 6 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 8 -18 · Dauerstrom: 70 A · Gewicht: 54 g · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Stecksystem: JR-Buchse · Stecksystem Akku: - (nicht relevant) · Stecksystem Motor: - (nicht relevant) · Taktfrequenz (Details): 8 kHz / 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 28 x 13 mm
Stecksystem:
JR-Buchse
Stecksystem Akku:
- (nicht relevant)
Stecksystem Motor:
- (nicht relevant)
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Hacker
Ausführung (allgemein):
X-70-SB-Pro BEC
Dauerstrom:
70 A
BEC-Daten:
2 - 6 Servos
Taktfrequenz (Details):
8 kHz / 16 kHz
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
8 -18
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2 - 6
Gewicht:
54 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Flugregler
Weitere Suchbegriffe: brushless regler, 4250320200925, Hacker, 87200006, X-70-SB-Pro BEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 118,45*
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 118,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.