Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti 2,4 GHz HF-Modul TU2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-208731-BP
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     80001109
EAN/GTIN:
     4250320221456
Suchbegriffe:
Funkmodule
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Jeti 2,4 GHz HF-Modul TU2 1 St.

DUPLEX 2.4 GHz Sendermodul TU2

Das DUPLEX TU2 Modul ist in fast jeden Sender einsetzbar bei denen genügend Platz für das zusätzliche Modul vorhanden ist und die Betriebsart "PPM" zur Verfügung steht.
Wenn Sie das TU2 Modul zusätzlich zu ihrem 35Mhz System nutzen möchten, brauchen Sie den SWTU2 Sicherheitsschalter um zwischen den beiden Modulationen wechseln zu können.
Desweiteren ist es möglich mit Hilfe des Akustikzusatzes den Piezo an einer anderen Stelle zu verbauen und einen Kopfhöreranschluss nachzurüsten.

Technische Daten:
Gewicht: 15 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: 2,4 GHz HF-Modul TU2 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm

Lieferumfang:
1x Duplex 2,4 Ghz TU2 Modul · 1x 2,4 Ghz Senderantenne · 1x Verbindungskabel zwischen TU2 Modul und Senderplatine.

Hinweis:
Bei diesem TU2 Modul ist es nicht möglich den nicht verkabelten Kippschalter zu verwenden!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11 x 55 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Passend für Modell (Modellbau):
Universal
Marke:
Jeti
Ausführung (allgemein):
TU2
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
2|ツ|4 GHz HF-Modul TU2
Weitere Suchbegriffe: 8595245908782, Jeti, 80001109, Duplex, EX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 130,53*
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 130,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.