Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Akku Kabel [1x Slowfly-Stecker - 1x Slowfly-Buchse] 0.25 mm² 208434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-208434-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     208434
EAN/GTIN:
     4016138615760
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
steckverbindung (modellbau)
Modelcraft Akku Kabel [1x Slowfly-Stecker - 1x Slowfly-Buchse] 0.25 mm² 208434

Slow-Flyer Akku-Stecker & -Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Slowfly-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Slowfly-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Akku · Kabel-Ausführung: Kabel · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.25 mm²

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Kabel
Inhalt:
2 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
0.25 mm² mm²
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Slowfly-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Slowfly-Buchse
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.25 mm²
Marke:
Modelcraft
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Akku
Produkt-Art:
Akku Kabel
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 208434
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,18*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,20*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.