Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely FS9020C Alu-Carstand höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-207244-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     FS9020C
EAN/GTIN:
     4016138548594
Suchbegriffe:
Airbrush Drehteller
Modellautowerkzeuge
airbrush drehteller
Reely FS9020C Alu-Carstand höhenverstellbar

Alu-Montageständer

Höhenverstellbar
Kugelgelagert
Für Fahrzeuge im Maßstab 1:10 und 1:8

Auch als Drehteller für Airbrush geeignet.

Ausstattung:
Drehbare Auflagefläche mit Schaumstoff · 360° drehbar · Höhenverstellbar von 99 - 12 mm · Möglichkeit zum Einhängen von Stoßdämpfern · Moosgummi-Antirutsch-Füße für festen Stand · Kugelgelagert.

Technische Daten:
Modellbau-Werkzeug-Besonderheiten: höhenverstellbar · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 170 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Reely
Modellbau-Werkzeug-Besonderheiten:
höhenverstellbar
Produkt-Art:
Alu-Carstand
Weitere Suchbegriffe: Reely, FS9020C, Drehteller, CARSTAND, MONTAGESTÄNDER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 21,08*
Lager 102
445
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 21,09*
€ 3,50*
ab € 32,35*
€ 41,70*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,17*
€ 43,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.