Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1898240300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gewinkelt 3.00 m Polzahl: 12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-204617-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1898240300
EAN/GTIN:
     4050118114713
Suchbegriffe:
4050118114713
Weidmüller
1898240300
SAIL-M12BW-12-3.0U
Weidmüller 1898240300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gewinkelt 3.00 m Polzahl: 12 1 St.

Konfektioniertes Sensor-/Aktor-Kabel

SAIL-M12BW-12-3.0U

Konfektioniertes Sensor-/Aktor-Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.00 m · Kodierung: A · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 12 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Weidmüller
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gewinkelt
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
12
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1898240300
Typ (Hersteller-Typ):
SAIL-M12BW-12-3.0U
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
30 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
5.60
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,97*
€ 23,67*
1
€ 5,46*
ab € 25,23*
€ 34,19*
51 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,49*
€ 35,44*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,18*
€ 36,21*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 47,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9030060000
ab € 26,90*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 20,89*
Zubehör
Weidmüller
1939180000
ab € 278,74*
Zubehör
Weidmüller
2598970000
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.