Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2001798-BP Herst.-Nr.: 623740000 EAN/GTIN: 4007430228116 |
| |
|
| | |
| Metabo Tellerbürste Ø 130 mmKörnung P 46 623740000 1 St.
Tellerbürste Ø 130 mmKörnung P 46
Tellerbürste Ø 130 mm, mit M 14-Gewinde, Körnung P 46. SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm. Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen. Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe. Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 19 m/s; Empfohlene Drehzahl: 1.200-1.900 min-1.
Technische Daten: Körnung: 46 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1-Kanal · Produktabmessung, Ø: 130 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 130 mm | Marke: | Metabo | Körnung: | 46 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1-Kanal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metabo, 623740000, Maschinenbürsten, Schleifbürst, rundbürsten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,72* | € 26,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,14* | € 30,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,39* | € 30,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,40* | € 32,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,64* | € 45,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|