Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 065T-A190 Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 3.43 A 65 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2001069-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 065T-A190
EAN/GTIN:
     4251125201919
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 19v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 065T-A190 Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 3.43 A 65 W Stabilisiert

Tischnetzteil, Festspannung Dehner Elektronik ATS 065T-A190 19 V/DC 3,43 A 65 Watt

Schutzklasse 2
ErP-Konform LEVEL VI
Hoher Wirkungsgrad
19 V/DC
3,43 A
65 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL.

Netzteil von Dehner Elektronik Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen
Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL
Typ: getaktet.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil; Schaltnetzteil · Ausgangsspannung: 19 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 3,43 A · Ausgangsstrom (max.): 3.43 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 320 g · Leistung: 65 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.43 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 065T-A190
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil; Schaltnetzteil
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.43 A
Ausgangsspannung:
19 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
65 W
Anschlüsse (Details):
1
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom (High) Details:
3|ツ|43 A
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 65w, Dehner Elektronik, ATS 065T-A190, Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,88*
€ 43,22*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 43,23*
€ 3,50*
ab € 45,07*
€ 59,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.