Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1999139-BP Herst.-Nr.: 31.5008.02 EAN/GTIN: 4009816031969 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann AirCO2ntrol 5000 Kohlendioxid-Messgerät
CO2-Messgerät AirCo2ntrol 5000 31.5008.02
Überwachung der CO2-Konzentration CO2-Messwert mit LED Ampelanzeige Übersichtliche Grafik mit Vergangenheitswerten Logger für 1 Mio. Datensätze
Zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2 in der Luft. Mit dem AIRCO2NTROL 5000 von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima.
Der AirCO2ntrol 5000 ist ein CO2-Monitor mit Datenlogger-Funktion via SD-Karte. Neben dem CO2-Gehalt misst das Gerät die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung und informiert Sie über Datum und Uhrzeit. Das Display zeigt den aktuellen CO2-Gehalt sowie eine Grafik mit Vergangenheitswerten und den dazugehörigen Maximal- und Minimalwerten an. Die Zeitachse der Balkengrafik kann variabel auf eine Minute, Stunde, einen Tag oder Woche eingestellt werden. Auf der Grafik lassen sich wahlweise auch die zuletzt gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte übersichtlich darstellen. Eine farbige Ampelanzeige erlaubt das Interpretieren der CO2-Werte auf einen Blick und wechselt je nach Luftqualität und Einstellung der Grenzwerte von Grün über Gelb zu Rot. Wenn ein festgelegter Höchstwert überschritten wird, kann zusätzlich ein akustisches Signal vor einer zu hohen CO2-Konzentration warnen. Die umfangreiche Loggerfunktion ermöglicht eine Speicherung von über 1 Mio. Datensätze (CO2/Feuchte/Temperatur mit Datum und Uhrzeit) auf der mitgelieferten Micro-SD Karte als CSV-Datei. Das Standard-Messintervall von fünf Sekunden kann individuell angepasst werden. Die gespeicherten Daten lassen sich anschließend einfach und schnell über Microsoft Excel auswerten. Die Spannungsversorgung des AirControl 5000 erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil via USB-Kabel.
Ausstattung: Zur Überwachung der CO2-Konzentration in Räumen · CO2-Messwert mit farbiger LED Ampelanzeige · Temperatur · Luftfeuchtigkeit · Datum · Uhrzeit · Übersichtliche Grafik mit Vergangenheitswerten · Logger für 1 Mio. Datensätze mit Micro-SD Karte · CO2-Messwert mit 24-Stunden-Grafik · Max.-Min.-Funktion · Alarm · Stromversorgung über Micro-USB-Kabel (inklusive)
Lieferumfang: Inkl. Micro-SD Karte · Micro-USB Kabel
Weitere Informationen: | | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Grün-Grau | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | TFA Dostmann | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Funktionen (Wetterstationen): | Innen-CO2-Konzentration | Innentemperatur | Innenluftfeuchte | MAX-/MIN-Werte | Quarz-Uhr | Messbereich Innenluftfeuchte: | 5 <bis/> 95 % | Messbereich Innentemperatur: | 0 <bis/> +50 °C | Spannungsversorgung Station: | 5 V über USB | Abmessungen (Basisstation): | 120 x 33 x 66 mm | Gewicht (Station): | 103 g | Produkt-Art: | Kohlendioxid-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät Sauerstoff, Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, Temperaturlogger, gas-messgerät co2, gasmessgerät, 04009816031969, TFA Dostmann, 31.5008.02, AirCO2ntrol 5000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 98,90* | € 119,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,23* | € 126,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 105,19* | € 126,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 113,03* | € 136,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,44* | € 138,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|