Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotek AE 1500-15 AC/DC-Einbaunetzteil 100 A 1500 W 15 V Stabilisiert, Ausgangsspannung regelbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1998540-BP
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AE 1500-15
EAN/GTIN:
     4251125201728
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Cotek AE 1500-15 AC/DC-Einbaunetzteil 100 A 1500 W 15 V Stabilisiert,Ausgangsspannung regelbar 1 St.

Cotek Einbaunetzteil AE 1500-15 (RS232 / I²C / Remote / Parallel) einstellbar Dehner Elektronik GmbH

Eingangsspannung: 90-264VAC, 127-370VDC
Ausgangsspannung: 0 bis 105% regelbar
Leistung: 1500 Watt
Parallelbetrieb bis zu 8 Geräten
Steuerbar über RS232 / RS485 (Zusatzplatine)
Power OK Signal
Remote On/Off
Remote Sense
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Übertemperaturschutz

Vorteile der Cotek AE-1500 Serie sind:
- Extrem kompakte Bauweise mit integrierten Lüftern.
- Weiteingangsspannungsbereich 90-264 VAC, 127-370 VDC
- Varianten: 12 V, 15 V, 24 V, 30 V, 36 V, 48 V und 60 V
- Strombegrenzung

- Die Ausgangsspannung ist in einem Bereich von 0% - 105% regelbar.
- der Ausgangsstrom ist in einem Bereich von 0% - 105% regelbar.
- Regelung wie folgt möglich:
1.) einfache Regelung über Poti (Zusatzplatine EasyAdjust3000) oder Steuerspannung
2.) Kommunikation/Steuerung über I²C (Communication Protocol auf Anfrage) oder
RS232 / RS485 (über Zusatzplatinen der CT-Serie)
- Einzelgeräte über Zusatzplatine CT-201 (RS232) oder CT-551 (RS485)
- Parallelbetrieb (Steuerung von bis zu 8 Geräten über Zusatzplatine CT-251 für Master, sowie je ein CT-551 für jeden Slave)
- Serienbetrieb bis max. 500VDC (Steuerung von bis zu 8 Geräten über Zusatzplatine CT-204)
- Gesetzte und aktuelle Werte des Gerätes können ausgelesen / überwacht werden: Spannung, Strom, Temperatur
- Auslesen der Status-Flags.

- wählbare Hilfsspannung: +5V / 0.5A oder +9V / 0.3A
- Power OK Signal
- Remote On/Off
- Remote Sense
- Schutz: Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OLP), Übertemperaturschutz (OTP), Lüfterausfall

- Anwendungen z.B.: Ladetechnik, Motoren, Lasertechnik, Wasseraufbereitung, industrielle Heizöfen usw. – überall, wo variable Spannungen und Ströme gefordert werden.


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 15 V · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 100 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 60 °C · Betriebstemperatur (min.) (Derating): -25 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC,127 V/DC · Gewicht: 2620 g · Leistung: 1500 W · MTBF: 111000 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert,Ausgangsspannung regelbar · Netzteiltyp: Industrienetzteil · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -45 °C

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 130 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
100 A
Marke:
Cotek
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert | Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
AE 1500-15
MTBF:
111000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC | 127 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
60 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
100 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1500 W
Netzteiltyp:
Industrienetzteil
PFC:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Gewicht:
2620 g
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: Cotek, AE 1500-15, acdc, ac/dc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,32*
€ 629,32*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 538,56*
€ 629,34*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 607,72*
€ 708,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,34*
€ 748,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,61*
€ 738,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,19*
€ 696,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,60*
€ 668,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,56*
€ 640,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DEHNER Elektronik
CT-201
ab € 37,08*
Sonstiges
DEHNER Elektronik
CT-204
ab € 65,30*
Sonstiges
DEHNER Elektronik
CT-251
ab € 40,94*
Sonstiges
DEHNER Elektronik
CT-551
ab € 42,27*
Sonstiges
DEHNER Elektronik
Poti EasyAdjust3000
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.