Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Motor-Kühlkörper mit Ventilator 40 mm Ventilatorposition: mittig sitzend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997909-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310036
EAN/GTIN:
     4250650937997
Suchbegriffe:
Absima
2310036
Absima Motor-Kühlkörper mit Ventilator 40 mm Ventilatorposition: mittig sitzend Schwarz

1:8 Alu Motor-Kühlkörper schwarz mit Lüfter

8000 U/min Lüfterdrehzahl
Aus Aluminium

Ausstattung:
Aufnahme - Durchmesser 38 mm · 12 Kühlrippen · Abstand Befestigungspunkte ca. 33 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 8.4 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Ventilatorposition: mittig sitzend

Lieferumfang:
1 Kühlkörper mit Lüfter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Absima
Farbe:
schwarz
Ventilatorposition:
mittig sitzend
Betriebsspannung min.:
6 V
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 8.4 V
Betriebsspannung max.:
8.4 V
Produkt-Art:
Motor-Kühlkörper mit Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.