Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConiuGo 700300121 Ausgangsmodul Anzahl Relais Ausgänge max.: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-199422-BP
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     700300121
EAN/GTIN:
     4040372005278
Suchbegriffe:
4040372005278
ConiuGo
700300121
Störmelder
ConiuGo 700300121 Ausgangsmodul Anzahl Relais Ausgänge max.: 4

GO Digital Out Modul für GO Zentralmodul

Bis zu 15 Ein- und Ausgangs-Module
Per SMS, Fax, E-Mail oder Sprachmeldung
Weltweite Störmeldung

Die GO Serie blueline ist eine GSM Überwachungs-, Melde- und Fernschalteinheit, die je nach Bedarf erweitert werden kann. Potenzialfrei zu schaltende Alarmschleifen werden über das digitale Eingangsmodul erfasst. Eingehende SMS, Zeitmarken oder Schaltereignisse steuern das digitale Ausgangsmodul (Relais mit Wechselkontakt 24 V/1 A) an. Das GO Analog Modul (0 - 20 mA, Bürde 500 Ω oder 0 - 1 V) überwacht Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte, etc.) und verfügt über Fensterkomperatoren mit einstellbarer Hysterese. Die Software ist einfach zu bedienen und die Geräte werden über RS232- oder USB-Schnittstelle am PC parametriert.

Einsatzgebiete:
· Gebäudeautomation
· Industrielle Automatisierung
· Schaltgeräte
· Schaltanlagensysteme
· Niederspannungsschaltanlagen
· Wasser- und Abwassertechnik
· Silo- und Containerüberwachung
· Sicherheits- und Überwachungstechnik

Ausstattung:
Je Modul 4 Relaisschaltkontakte · Schalten von Niederspannungsanwendungen · Verschiedene Schaltzustände möglich · Hutschienenmontagefähig.

Technische Daten:
Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Betriebsspannung (Details): Über BUS · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Gewicht: 58 g · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Weitere technische Daten: 4 Relais-Ausgänge

Lieferumfang:
GO Modul · Handbuch · CD.

Hinweis:
Die GO Zentrale benötigt eine Antenne mit MMCX-Stecker, ein Steckernetzteil und eine freigeschaltete SIM-Karte!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 90 x 61 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
ConiuGo
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Herst.-Teilenr.:
700300121
Typ (Hersteller-Typ):
700300121
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-30 °C
Betriebsspannung (Details):
Über BUS
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Ausgangsmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 103,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 103,78*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 187,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coniu-Go
700300151
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.