| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1990791-BP Herst.-Nr.: 19 20 032 0437 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tüllengehäuse 19 20 032 0437 Harting 1 St.
Tüllengehäuse
Technische Daten: Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M32 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel (tüllenseitig) Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet Bauform: hohe Bauform
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Baureihe: | Han A® | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Harting | Kabel-Eingang: | 1x M32 | Schutzart: | IP65 | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 19200320437 | Typ (Hersteller-Typ): | 19 20 032 0437 | Ausführung (allgemein): | gerader Kabeleingang | Gehäuse-Material: | Aluminium-Druckguss | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Tüllengehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 22,78637* | € 27,07637* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,43* | € 30,77* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,53* | € 30,89* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,91* | € 33,84* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,89* | € 47,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|