Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 20 003 1443 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990782-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Tüllengehäuse 19 20 003 1443 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M20 · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M20
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200031443
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 003 1443
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Harting, 19 20 003 1443, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,49*
1
€ 5,46*
ab € 3,41*
€ 4,66*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,4664*
€ 4,7064*
7 Tage
97
1
€ 6,95*
ab € 3,6626*
€ 4,9926*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1788820000
ab € 2,59*
Ähnlich
Harting
05200031442
ab € 8,52*
Ähnlich
Harting
09200031443
ab € 3,70*
Ähnlich
Ilme
MKAGV20
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.