Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 19 20 032 0232 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990523-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 032 0232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse 19 20 032 0232 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M32 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M32
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200320232
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 032 0232
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: IC Sockel, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 19 20 032 0232, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,48*
€ 27,15*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,6436*
€ 27,2636*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 20,5537*
€ 27,2637*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,86*
€ 27,65*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 46,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05200320267
ab € 44,26*
Ähnlich
Harting
05200320281
ab € 40,42*
Ähnlich
Harting
05200320268
ab € 45,59*
Ähnlich
Harting
09200320271
ab € 21,87*
Ähnlich
Harting
19200320272
ab € 21,00*
Ähnlich
Harting
09200320230
ab € 19,77*
Ähnlich
Harting
09200320270
ab € 21,35*
Ähnlich
Harting
19200320231
ab € 19,12*
Ähnlich
Harting
09200320231
ab € 20,94*
Ähnlich
Multicomp
MP009435
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.