Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 19 20 016 0295 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990520-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 016 0295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 19 20 016 0295 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 2x M20 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
2x M20
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200160295
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 016 0295
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Harting, 19 20 016 0295, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,16*
€ 35,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,27*
€ 35,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,9391*
€ 35,6862*
€ 3,90*
ab € 28,11*
€ 36,41*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 65,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 3101
ab € 5,85*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,1538*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,2555*
Zubehör
Harting
09200162891
ab € 90,4061*
Zubehör
Harting
09200163001
ab € 8,3775*
Zubehör
Harting
09200162691
ab € 78,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.