Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09 20 003 1252 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990468-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 1252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 09 20 003 1252 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x Pg 11 · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Stahl
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x Pg 11
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09200031252
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 003 1252
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, 02050006176054, Harting, 09 20 003 1252, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 8,41*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 8,42*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,00275*
€ 8,65275*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,4124*
€ 9,0179*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CKA 03 APS
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.