Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 11 20 003 0300 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990379-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 20 003 0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Anbaugehäuse 11 20 003 0300 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han-Yellock® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Metallic · Schutzart: IP65,IP67 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Druckknopfverriegelung
Oberfläche Gehäuse: Zink-Passivierung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han-Yellock®
Herstellerfarbe:
Metallic
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP67
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
11200030300
Typ (Hersteller-Typ):
11 20 003 0300
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67, Harting, 11 20 003 0300, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,28815*
€ 6,16815*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 6,69*
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,07*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11200035406
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.