Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 30 006 1301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990309-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 09 30 006 1301 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65,IP67 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP67
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300061301
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 006 1301
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 006 1301, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,39*
€ 10,43*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,384*
€ 10,454*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,58*
€ 10,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,58553*
€ 10,69553*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1715695
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.