Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 881 1430 Kabelsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990234-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 881 1430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Sensorsteckverbinder
harting buchsenkontakt
Harting 21 03 881 1430 Kabelsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 1 St.

Kabelsteckverbinder

Technische Daten:
AWG: 26 - 18 · Anschluss (Bauelemente): Crimp · Anzahl Kontaktgröße: 4 · Code: D · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Gewicht: 60.5 g · Kabel-Ø (max.): 8.8 mm · Kabel-Ø (min.): 5.7 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 0.82 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Rundsteckverbinder-Besonderheiten: D codiert · Schutzart: IP65,IP67 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): PushPull · Weitere technische Daten: Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
Schirmung: geschirmt
Geschlecht: Stift
Durchgangswiderstand: ≤ 10 mΩ
Verschmutzungsgrad: 3
Steckzyklen: ≥ 500
Überspannungskategorie: III
Werkstoff Einsatz: Liquid-crystal polymer (LCP)
Aderaußendurchmesser: ≤ 2.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Kabel-Ø-Bereich:
5.7 - 8.8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.13 - 0.82 mm²
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP67
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Rundsteckverbinder-Besonderheiten:
D codiert
Herst.-Teilenr.:
21038811430
Typ (Hersteller-Typ):
21 03 881 1430
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.82 mm²
Polzahl (num):
4
Anzahl Kontaktgröße:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
26 - 18
Kabel-Ø (max.):
8.8 mm
Kabel-Ø (min.):
5.7 mm
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
Code:
D
Verschlussart (Details):
PushPull
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
60.5 g
Produkt-Art:
Kabelsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, sensorsteckverbinder 4 polig, Harting, 21 03 881 1430
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,98*
€ 21,71*
1
€ 6,90*
ab € 18,93*
€ 26,37*
1
€ 4,00*
ab € 21,14*
€ 30,30*
1
€ 8,95*
ab € 22,93*
€ 32,66*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 67 000 3576
ab € 0,2555*
Sonstiges
Harting
09 67 000 8576
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.