| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1990014-BP Herst.-Nr.: 19 41 000 5142 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reduktionsdichteinsatz 19 41 000 5142 Harting Inhalt: 1 St.
Reduktionsdichteinsatz
Technische Daten: Herstellerfarbe: Tiefschwarz (RAL 9005) · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 8.8 g Verschraubungsgröße: M40 Klemmbereich: 12 mm - 20 mm Gehäusebaureihe: Han-Eco
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Tiefschwarz (RAL 9005) | Marke: | Harting | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 19410005142 | Typ (Hersteller-Typ): | 19 41 000 5142 | Produkt-Art: | Reduktionsdichteinsatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Harting, 19 41 000 5142, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,10* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,98* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,52* | € 6,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,53* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|