| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1989677-BP Herst.-Nr.: 09 14 002 2741 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Buchsenmodul 09 14 002 2741 Harting Inhalt: 1 St.
Buchsenmodul
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 30.08 g Bemessungsstrom: 70 A Kontaktanzahl: 2 Bemessungsspannung: 1000 V Leiterquerschnitt: 6 mm² - 16 mm² Geschlecht: Buchse Steckzyklen: ≥ 500 Anzugsdrehmoment: 2 Nm - 6 mm², 3 Nm - 10 mm², 4 Nm - 16 mm², 4 Nm - 14 mm² Bemessungsstoßspannung: 8 kV Kontaktoberfläche: versilbert Durchgangswiderstand: ≤ 0.5 mΩ Abisolierlänge: 11 mm - 12 mm Verschmutzungsgrad: 3
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Kieselgrau (RAL 7032) | Marke: | Harting | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Axialschraubanschluss | Material: | Polycarbonat | Kupferlegierung | Herst.-Teilenr.: | 09140022741 | Typ (Hersteller-Typ): | 09 14 002 2741 | Temperatur (max.): | +125 °C | Produkt-Art: | Buchsenmodul | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 12,97* | € 17,32* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 17,59* | € 23,32* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 17,59* | € 23,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,59* | € 23,47* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,93* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|