Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 34 016 2701 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989382-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 34 016 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Buchseneinsatz 09 34 016 2701 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 112.3 g
Baugröße: 24 B
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 16
Leiterquerschnitt: 0.75 mm² - 2.5 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 0.5 Nm
Bemessungsspannung Leiter-Erde: 400 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter: 690 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ
Abisolierlänge: 7.5 mm
Verschmutzungsgrad: 3
zusätzliche Kontakte: + 2 zusätzliche Schaltkontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09340162701
Typ (Hersteller-Typ):
09 34 016 2701
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 34 016 2701, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,20*
€ 20,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 20,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 20,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,9413*
€ 20,7295*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 27,08*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 34 010 0301
ab € 13,94*
Zubehör
Harting
09340100201
ab € 22,45*
Zubehör
Harting
09340162601
ab € 14,79*
Zubehör
Harting
09340100501
ab € 11,15*
Zubehör
Harting
19 34 010 0271
ab € 19,8889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.