Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 11 001 3121 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989290-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 001 3121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Buchseneinsatz 09 11 001 3121 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 20.2 g
Bemessungsstrom: 250 A
Bemessungsspannung: 2000 V
Leiterquerschnitt: 10 mm² - 70 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 12 kV
Verschmutzungsgrad: 3
Aderaußendurchmesser: ≤18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09110013121
Typ (Hersteller-Typ):
09 11 001 3121
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, crimpstecker harting, crimpstecker, flachsteckhülse 10mm², Harting, 09 11 001 3121, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,74*
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,04*
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 12,26*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,56*
2 Tage
12
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.