Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 09 11 000 6216 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989161-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Buchsenkontakt 09 11 000 6216 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenkontakt

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 15.7 g
Leiterquerschnitt: 16 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Kontaktart: Crimpkontakt
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.3 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 100 A
Abisolierlänge: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09110006216
Typ (Hersteller-Typ):
09 11 000 6216
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 11 000 6216, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,941*
€ 10,901*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,9532*
€ 10,9232*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 11,04*
10
Frei Haus
ab € 9,307*
€ 11,267*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000850
ab € 4.781,31*
Zubehör
Harting
09990000853
ab € 119,04*
Zubehör
Harting
09990000851
ab € 1.998,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.