Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 000 8484 Crimpkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1987601-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 000 8484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Harting 09 06 000 8484 Crimpkontakt 1 St.

Crimpkontakt




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Gehäuse-Material: PA · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Querschnitt (Details): 0.25 mm² · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 0.32 g
Abisolierlänge: 3,5 ... 4 mm
Aderaußendurchmesser: 0,7 ... ‌1,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Herst.-Teilenr.:
09060008484
Typ (Hersteller-Typ):
09060008484
Querschnitt (Details):
0.25 mm²
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker harting, crimpstecker, Harting, 09 06 000 8484, 09060008484
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,131*
€ 0,152*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1325*
€ 0,1525*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,153*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1369*
€ 0,1589*
Lager 102
888
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0087
ab € 3,41*
Zubehör
Harting
09990000088
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.