Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo dTRON 304 PID Temperaturregler Pt100, Pt500, Pt1000, KTY11-6, L, J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198754-BP
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     703044-1
EAN/GTIN:
     4016138378450
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Jumo dTRON 304 PID Temperaturregler Pt100,Pt500,Pt1000,KTY11-6,L,J,U,T,K,E,N,S,R,B,C,D -200 bis +2400 °C Relais 3 A,Analog Strom (L x B x H) 105 x 96 x 96 mm

JUMO dTRON Kompaktregler mit Programmfunktion

Die Reglerserie JUMO dTRON 300 besteht aus vier frei programmierbaren Geräten in unterschiedlichen DIN-Formaten, zur Regelung von Temperaturen, Drücken und anderen Prozessgrößen. Das kontrastreiche, mehrfarbige LC-Display für Istwert, Sollwert und Bedienerführung besteht aus zwei vierstelligen 7-Segment-Anzeigen, zwei einstelligen 16-Segment-Anzeigen, Anzeige der aktiven Sollwerte, sechs Schaltstellungsanzeigen und Anzeigen für Einheit, Rampenfunktion und Handbetrieb.
Einfache Bedienung über vier Tasten. Die Geräte können als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetige Regler eingesetzt werden.
Gemeinsame Merkmale: Vier programmierbare Sollwerte, zwei Parametersätze · Programmfunktion mit acht Abschnitten oder Rampenfunktion · Max. vier Limitkomparatoren · Zwei Timerfunktionen · Zwei Selbstoptimierungsverfahren · Schnelle komfortable Konfiguration mit Setup-Programm und Programmeditor.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Anzahl analoge Ausgänge: 1 · Ausführung (allgemein): stetiger Regler · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 3 A,Analog Strom · Betriebsspannung: 110 V/AC,230 V/AC · Einbaumaße: 92 x 92 mm · Einbautiefe: 90 mm · Fühler-Typ: Pt100,Pt500,Pt1000,KTY11-6,L,J,U,T,K,E,N,S,R,B,C,D · Mess-Temperatur (max.): +2400 °C · Mess-Temperatur (min.): -200 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Sensortyp: Pt100, Pt500, Pt1000, KTY11-6 · Thermoelemente Typ L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, C, D. · Temperaturregler-Typ: PID · Weitere technische Daten: Strom 0 - 20 mA, 4 - 20 mA · Spannung 0 - 10 V, 2 - 10 V · Zwei Binäreingänge: Über potenzialfreie Kontakte.

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-200 bis +2400 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 96 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
Jumo
Anzahl analoge Ausgänge:
1
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 3 A | Analog Strom
Fühler-Typ:
Pt100 | Pt500 | Pt1000 | KTY11-6 | L | J | U | T
Temperaturregler-Typ:
PID
Herst.-Teilenr.:
703044-1
Typ (Hersteller-Typ):
dTRON 304
Mess-Temperatur (max.):
+2400 °C
Mess-Temperatur (min.):
-200 °C
Ausführung (allgemein):
stetiger Regler
Einbautiefe:
90 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
110 V/AC | 230 V/AC
Einbau-Tiefe:
90 mm
Einbaumaße:
92 x 92 mm
Sensortyp:
Pt100|ツ| Pt500|ツ| Pt1000|ツ| KTY11-6 · Thermoelemente Typ L|ツ| J|ツ| U|ツ| T|ツ| K|ツ| E|ツ| N|ツ| S|ツ| R|ツ| B|ツ| C|ツ| D.
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, prozessregler, 4053877000167, Jumo, 703044-1, dTRON 304, Heizregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 589,76*
€ 729,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 602,92*
€ 729,65*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 866,94*
€ 1.012,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,65*
€ 868,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,92*
€ 842,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,23*
€ 798,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,57*
€ 764,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,92*
€ 717,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JUMO
00059085
ab € 15,96*
Sonstiges
JUMO
00065531
ab € 92,41*
Sonstiges
JUMO
00065547
ab € 66,15*
Sonstiges
JUMO
00306774
ab € 63,88*
Sonstiges
JUMO
00389771
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.