Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09692100033 09692100033 D-SUB Steckverbinder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1987473-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692100033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
Harting 09692100033 09692100033 D-SUB Steckverbinder 1 St.

D-SUB Steckverbinder

D-SUB Steckverbinder



Technische Daten:
Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis +125  °C · Weitere technische Daten: Baugröße: D-Sub 2
Zusätzliche Kontakte: + 3 zusätzliche Spezialkontakte
Verriegelungsart: Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herst.-Teilenr.:
09692100033
Typ (Hersteller-Typ):
09692100033
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 02050006145326, Harting, 09692100033, d sub stecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,98*
ab € 1,625*
€ 1,835*
100
Frei Haus
ab € 1,691*
€ 1,911*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,70452*
€ 1,92452*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,855*
€ 2,095*
Lager 102
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09692815143
€ 7,415*
Sonstiges
Harting
09692815421
€ 1,575*
Sonstiges
Harting
09692817422
€ 1,545*
Sonstiges
Harting
09692825230
€ 4,0855*
Sonstiges
Harting
09692870063
€ 7,915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.