Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 77 3734 0000 40404-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Kupplung, gewinkelt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983828-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3734 0000 40404-0500
EAN/GTIN:
     4064161283449
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 77 3734 0000 40404-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Kupplung, gewinkelt 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Grau · Kodierung: A · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
binder
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Kodierung:
A
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
77 3734 0000 40404-0500
Typ (Hersteller-Typ):
77 3734 0000 40404-0500
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gewinkelt
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,38*
€ 20,85*
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 21,06*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 25,14*
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 26,65*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 35,30*
€ 46,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,61*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 196,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.