Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 640245 Exzenterpoliermaschine 230 V 710 W 1500 - 5000 U/min 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983686-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640245
EAN/GTIN:
     4003342177306
Suchbegriffe:
Dino KRAFTPAKET
640245
poliermaschine
auto poliermaschine
Dino KRAFTPAKET 640245 Exzenterpoliermaschine 230 V 710 W 1500 - 5000 U/min 74 mm

Exzenterpoliermaschine 710W 640245

75mm Stützteller
12mm Polierhub
710W kräftiger Motor
5m langes Kabel
Für kleine und gewölbte Flächen & Engstellen

Kleine Flächen wie Stoßfänger, Kotflügel, Einstiegsbereiche, A-Säulen, C-Säulen oder stark gewölbte/gebogene Formen benötigen besondere Aufmerksamkeit. Für diesen Einsatz wurde diese Dino KRAFTPAKET Exzenter-Poliermaschine mit 12mm Hub entwickelt.
Der kleine Stützteller mit 74mm Ø ermöglicht Polituren auf kleinen Flächen. Damit auch stärkere Lackdefekte beseitigt werden können, ist diese kleine und kompakte Poliermaschine mit einem 710 Watt starkem Motor ausgestattet. Die Konstant-Drehzahl-Elektronik gewährleistet eine konstante Drehzahl bei unterschiedlicher Belastung. Der Gebläseluftstrom wird über eine Öffnung direkt neben den Polierteller auf die Oberfläche geleitet, um diese zu kühlen und auch den Polierstaub zu entfernen. Die kurze Bauform mit Dauerbetriebsschalter ermöglicht auch den Einsatz an engeren Stellen. Das 5 Meter lange Kabel ermöglicht eine komfortable Politur mit angenehmer Reichweite. Ein passender Stabgriff kann links und rechts montiert werden, die Ergonomie ist geeignet für Links- und Rechtshänder. Die Dino KRAFTPAKET Dual-Action-Technik mit ihren exzentrischen Bewegungen ist für alle Lackoberflächen geeignet. Diese Poliertechnik ermöglicht ein hologrammfreies Polieren. Die besondere exzentrische Bewegung des Poliertellers (Dual-Action) vermeidet die Entstehung von sogenannten Hologramm-Polierspuren. Das Polierergebnis mit dieser Maschine ist ein tiefer streifenfreier Glanz. Profis und unerfahrene Benutzer sind mit dieser Poliermaschine für ein perfektes Ergebnis gerüstet. Die über einen weiten Bereich regelbare Drehzahl ermöglicht auch Ungeübten – vom Start weg – sehr gute Polierergebnisse zu erzielen. Der breite Drehzahlbereich lässt Polierarbeiten schon ab niedrigen 1.500 min-1 Hubgeschwindigkeit zu. Die Motor-Drehzahl ist stufenlos regulierbar ab 1.500-5.000 min-1, der Polierhub beträgt 12mm. Die Softstartkontrollfunktion vermeidet Verlust der Pflegemittel und sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung. Eine extrem niedrige Wärmeentwicklung und geringe Belastung der Lackoberfläche sind die Vorteile. Der wechselbare Polierteller mit 74mm Durchmesser ist geeignet für Polierschwämme ab 75mm bis 85mm Durchmesser. Im Lieferumfang sind zwei Polierschwämme mit 75mm Durchmesser (weich & medium) enthalten. Das gelbe Polierpad ist geeignet zum Auftragen von Polituren und mit dem schwarzen weichen Polierschwamm können Polituren abgenommen oder Lackoberflächen mit Wachs versiegelt werden. Die Dino KRAFTPAKET Exzenter-Poliermaschine wird mit einer verschließbaren Canvas-Tragetasche ausgeliefert, mit Platz für beide Polierpads, Stützteller, Wechselschlüssel, Ersatzkohlen, Poliermaschine und Ihrer favorisierten Politur oder Versiegelung (Wachs).

Ausstattung:
Dauerbetriebsschalter · 6-Stufen · Gummierter Griffbereich · Konstantelektronik · 710 W Motor · 5-Meter-Kabel · Stabgriff

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 5000 U/min · Drehzahl (min.): 1500 U/min · Gewicht: 1930 g · Kabellänge (Details): 5 m · Leistung: 710 W · Polierkörper-Ø: 74 mm · Poliermaschinen-Besonderheiten: Stufenlose Drehzahlregulierung · Produktabmessung, Breite: 8.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Lieferumfang:
Verschließbare Tasche · Stützteller 74 mm · Polierschwamm weich 75 mm · Polierschwamm mittel 75 mm · Wechselschlüssel · Innensechskantschlüssel · Poliermaschine · Stabgriff · Ersatzkohlen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10.5 cm
Produktabmessung, Länge:
30 cm
Produktabmessung, Breite:
8.5 cm
Drehzahl-Bereich:
1500 - 5000 U/min
Marke:
Dino KRAFTPAKET
Poliermaschinen-Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
74 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
1500 U/min
Leistung:
710 W
Kabellänge (Details):
5 m
Drehzahl (max.):
5000 U/min
Gewicht:
1930 g
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Weitere Suchbegriffe: exzenterpoliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 154,87*
Frei Haus
ab € 108,14*
€ 154,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.