Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConiuGo GO Zubehör USB-Kabel Konfigurationskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198063-BP
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     700300151
EAN/GTIN:
     4040372007135
Suchbegriffe:
4040372007135
ConiuGo
700300151
GO Zubehör USB-Kabel
GO Konfigurationskabel USB

Bis zu 15 Ein- und Ausgangs-Module
Per SMS, Fax, E-Mail oder Sprachmeldung
Weltweite Störmeldung

Die GO Serie blueline ist eine GSM Überwachungs-, Melde- und Fernschalteinheit, die je nach Bedarf erweitert werden kann. Potenzialfrei zu schaltende Alarmschleifen werden über das digitale Eingangsmodul erfasst. Eingehende SMS, Zeitmarken oder Schaltereignisse steuern das digitale Ausgangsmodul (Relais mit Wechselkontakt 24 V/1 A) an. Das GO Analog Modul (0 - 20 mA, Bürde 500 Ω oder 0 - 1 V) überwacht Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte, etc.) und verfügt über Fensterkomperatoren mit einstellbarer Hysterese. Die Software ist einfach zu bedienen und die Geräte werden über RS232- oder USB-Schnittstelle am PC parametriert.

Einsatzgebiete:
· Gebäudeautomation
· Industrielle Automatisierung
· Schaltgeräte
· Schaltanlagensysteme
· Niederspannungsschaltanlagen
· Wasser- und Abwassertechnik
· Silo- und Containerüberwachung
· Sicherheits- und Überwachungstechnik

Ausstattung:
Alarmmeldung per SMS oder Email · Modular erweiterbar · Hutschienenmontage · Einfache Parametrierung über serielles oder USB-Kabel · Patentiertes SMS-Uhr Verfahren zur automatischen Zeitsynchronisation.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +60 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Herst.-Teilenr.: 700300151 · Produkt-Art: Konfigurationskabel · Typ (Hersteller-Typ): GO Zubehör USB-Kabel

Hinweis:
Die GO Zentrale benötigt eine Antenne mit MMCX-Stecker, ein Steckernetzteil und eine freigeschaltete SIM-Karte!
Weitere Informationen:
Marke:
ConiuGo
Herst.-Teilenr.:
700300151
Typ (Hersteller-Typ):
GO Zubehör USB-Kabel
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-30 °C
Produkt-Art:
Konfigurationskabel
Weitere Suchbegriffe: Störmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,84*
€ 57,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 57,81*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 68,30*
€ 87,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.