Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Milos 17832/56 Deckenstrahler LED E14 160 W Kupfer, Alabaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975232-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     17832/56
EAN/GTIN:
     4004353034435
Suchbegriffe:
Brilliant
17832/56
Milos
Deckenspot
Brilliant Milos 17832/56 Deckenstrahler LED E14 160 W Kupfer,Alabaster

Deckenstrahler Milos

4-flammig
Dimmbar
Dreh- und schwenkbar

Spots sind sicherlich die flexibelste Beleuchtungsform für Ihr Zuhause. Überall können sie befestigt werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel nachjustiert werden. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Milos ihr individuelles Beleuchtungskonzept um. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich individuell justierbar. Das erforderliche Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.21 kg · Herstellerfarbe: Kupfer,Alabaster · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 160 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 88 cm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 88 x 12.5 x 19 cm
Herstellerfarbe:
Kupfer | Alabaster
Produktabmessung, Tiefe:
19 cm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 cm
Produktabmessung, Breite:
88 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
160 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
1.21 kg
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.