Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff HD67507 HD67507 Gateway Modbus, LAN, RS-232, RS-485 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197371-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     HD67507
EAN/GTIN:
     4016138603088
Suchbegriffe:
04016138603088
Wachendorff
HD67507
Gateways
Wachendorff HD67507 HD67507 Gateway Modbus,LAN,RS-232,RS-485 24 V/DC 1 St.

Gateway ModBUS Master RTU / ModBUS Server TCP

Betrieb des Gateway als ModBUS-Server TCP und Master RTU bzw. ModBUS Client TCP und Slave RTU. Das Gateway ist über die zugehörige Software vollständig mit dem PC konfigurierbar. Die interne Datenverarbeitung geschieht mittels 16Bit Microprozessor. Es können im gleichen Netz mehrere Geräte eingefügt werden. Die Montage erfolgt einfach und zuverlässig auf DIN-Hutschienen.

Ausstattung:
Konfigurierbares Gateway zwischen ModBus TCP und ModBUS RTU · Master oder Slave mit Protokollübersetzung · Galvanische Trennung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): ModBUS Master RTU / ModBUS Server TCP · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Schnittstelle(n): RS485 / RS232C / Ethernet 10/100 · Schnittstellen (Advantech): Modbus,LAN,RS-232,RS-485 · Stromaufnahme: 200 mA

Hinweis:
Jedes Gateway besitzt zusätzlich eine RS232C-Programmierschnittstelle!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 107 x 120 mm
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Wachendorff
Schnittstellen (Advantech):
Modbus | LAN | RS-232 | RS-485
Herst.-Teilenr.:
HD67507
Typ (Hersteller-Typ):
HD67507
Ausführung (allgemein):
ModBUS Master RTU / ModBUS Server TCP
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Schnittstelle(n):
RS485 / RS232C / Ethernet 10/100
Stromaufnahme:
200 mA
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-20 bis +70 °C
Produkt-Art:
Gateway
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,36*
€ 266,79*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 217,90*
€ 266,80*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 409,85*
€ 478,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.