Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CAA-1L 10 Messadapter Kaltgeräte-Stecker C14 - Kaltgeräte-Buchse C13 Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973632-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CAA-1L 10
EAN/GTIN:
     4053199931996
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
VOLTCRAFT CAA-1L 10 Messadapter Kaltgeräte-Stecker C14 - Kaltgeräte-Buchse C13 Dunkelgrau

VOLTCRAFT CAA-1L 10

CAT II
IEC C14 Stecker- IEC C13 Buchse
Bemessungsstrom: 10 A
Für Stromstärken- und Spannungsmessungen
Für Stromprüfer geeignet
Synchrone Datenerfassung zur Leistungsanalyse
IP40

Durch den Adapter ist ein leichter Umstieg von kabelgebundenen AC- und Spannungsprüfgeräten möglich. Der Adapter wird zwischen Gerät und Steckdose geschaltet. Er eignet sich für 2-Phasen-Stromleitungen (L und N). Durch die galvanisch getrennte Messelektronik ist der Adapter für die meisten Wechselstrom-Klemmprüfer geeignet. Ferner bietet das Gerät abgesicherte Prüfanschlüsse zur direkten Messung einzelner Leiter während der Potenzialprüfung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Gewicht: 378 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Messkategorie (LOV): CAT II 250 V · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 1797 mm

Lieferumfang:
Messadapter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1797 x 90 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
1797 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
grau
Messkategorie (LOV):
CAT II 250 V
Typ (Hersteller-Typ):
CAA-1L 10
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Gewicht:
378 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, CAA-1L 10, messadapter, prüfadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 65,36*
6 Tage
94
€ 6,99*
ab € 49,33*
€ 65,38*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 70,64*
€ 3,50*
ab € 63,65*
€ 81,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.