Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 257899 XIOC-8AI-U1 SPS-Analogeingabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973196-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     257899
EAN/GTIN:
     4015082578992
Suchbegriffe:
04015082578992
Eaton
257899
XIOC-8AI-U1
Eaton 257899 XIOC-8AI-U1 SPS-Analogeingabemodul

analoges Eingangsmodul für Modularsteuerung XC100/200, 24VDC, 8DI(0-10V)

Modularsteuerungen XC100 und XC200 zeichnen sich durch ihren in weiten Grenzen skalierbaren Aufbau aus. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und vielfältige Erweiterungsbaugruppen (XIOC-Module) stehen zur Verfügung. Die Kompaktsteuerungen XC152 ermöglichen kostengünstige Lösungen von Automatisierungsaufgaben mittels ihrer Rechenleistung, der SmartWire-DT Anschaltung sowie einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Integrationsfähigkeit der Produkte in moderne Kommunikationskonzepte. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC Clients oder der integrierte WEB-Server ermöglichen innovative Lösungen.

Technische Daten:
Anzahl analoge Ausgänge max.: 0 · Anzahl analoge Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 0.18 kg
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.5 W
Lagerung [ϑ]: -25 - +70 °C
Restwelligkeit: ≦ 5 %

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 30 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Anzahl analoge Eingänge max.:
8
Anzahl analoge Ausgänge max.:
0
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
XIOC-8AI-U1
Typ (Hersteller-Typ):
XIOC-8AI-U1
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Auflösung (Details):
12 Bit
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogeingabemodul
Weitere Suchbegriffe: Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 552,22*
€ 635,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 572,77*
€ 635,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 576,66*
€ 640,30*
158 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,69*
€ 649,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 595,43*
€ 661,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,30*
€ 761,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,00*
€ 755,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,89*
€ 729,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,90*
€ 705,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,66*
€ 686,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.