Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NLC-IO-06I-04QTN-01A 2701085 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197265-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701085
EAN/GTIN:
     4046356325325
Suchbegriffe:
4046356325325
Phoenix Contact
2701085
NLC-IO-06I-04QTN-01A
nanoLine E/A-Erweiterungsmodul NPN

Nach Anschluss an der Basiseinheit steht es über Modbus TCP/RTU automatisch zur Überwachung am Bediengerät zur Verfügung. Bis zu drei Module können in jeder beliebigen Kombination an der rechten Seite der Basiseinheit angebracht werden. Sekundäre Spannungsversorgung möglich. Anschlussart: Schraubanschluss.

Technische Daten:
Anzahl direkte Ausgänge: 4 · Anzahl direkte Eingänge: 6 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Nein · Herst.-Teilenr.: 2701085 · Produkt-Art: SPS-Erweiterungsmodul · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 103.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): NLC-IO-06I-04QTN-01A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 103.5 x 43 mm
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
103.5 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Display:
Nein
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
2701085
Typ (Hersteller-Typ):
NLC-IO-06I-04QTN-01A
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl direkte Eingänge:
6
Anzahl direkte Ausgänge:
4
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 107,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,98*
€ 107,01*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 118,00*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,06*
€ 211,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.