Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SLX-300 SLX-300 Solarenergie-Messgerät 0 - 2000 W/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970436-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SLX-300
EAN/GTIN:
     4053199929825
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv installationstester
VOLTCRAFT SLX-300 SLX-300 Solarenergie-Messgerät 0 - 2000 W/m²

SOLARENERGIE MESSGERÄT SLX-300

Energiemessung in verschiedenen Ausrichtungen und Winkeln
4-stellige Messwerte mit Auto-Range-Funktion
Speicher für 20 Messungen, Auto-Record- und Data-Recall-Funktion
Messwerte in W/m² oder BTU/ft²
Automatische Durchlassgradmessung
Automatisch beleuchtete LC-3-Zeilenanzeige

Die Messgeräte der SLX-300-Serie erfassen Sonnenenergiewerte und berechnen daraus die Gesamtleistung, den Effizienzgrad und die optimale Ausrichtung von Solarkraftanlagen.

SLX-300-Messgeräte sind für Leistungs- und Durchlasswerte bis 2000 W/m², oder 634 BTU (ft² x h) zugelassen. Das Produkt ermöglicht schnelle und zuverlässige Messungen. Ideal für Messaufgaben im Bereich der Meteorologie, Landwirtschaft und Physik, in der optischen Industrie sowie bei der Platzierung und Ausrichtung von Sonnenkollektoren und Solarwarmwasserbereitern, dem Bestimmen des Durchlässigkeitsgrads von Fenstern, und in Solarkraftanlagen generell.

Ausstattung:
Min/Max/Mittelwertanzeige · Data Hold · Automatische Hintergrundbeleuchtung · Kompass · Stativmontageplatte · Sensor/Sondenkabel Länge 175 cm

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 202 g · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 2000 W/m² · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 W/m² · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 5 % · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
SOLARENERGIE MESSGERÄT SLX-300,1 x Batterie 9V,1 x Aufbewahrungstasche,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 49 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 2000 W/m²
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
2000 W/m²
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 W/m²
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
5 %
Gewicht:
202 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solarenergie-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, SLX-300, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 154,96*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 122,67*
€ 154,97*
€ 3,50*
ab € 146,99*
€ 182,37*
6 Tage
74
Frei Haus
ab € 223,92*
€ 272,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.